MP BOLAGEN OY - Kattokannake - MP-965R Katto/lat. MP-V 375R

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 41 mm

  • Profiilin korkeus - 21 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 375 mm

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333031125

Sähkönumero

1467495

Toimittajan tuotenumero

MP-965R

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

41 mm

Profiilin korkeus:

21 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

375 mm

Pinnan suojaus:

muu

Malli / Tyyppi:

U-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

RAL-numero:

0

Katto/lattiakannatin MP-V 375R

Katto-/lattiakannatin tyyppi MP-V
MP-V katto-/lattiakannattimen taipuma: Laskeaksesi kuinka paljon katto-/lattiakannatin taipuu, laske taivutusmomentti seuraavan kaavan mukaan: M2=F x (B+0,12)/2. Katso taipuma taulukosta valitulle kannakkeelle. Viivan päässä on suurin sallittu taipuma SS-EN 61537 standardin mukaan (1/20 kannakkeen pituudesta).