MP BOLAGEN OY - Kattokannake - MP-972R Katto/lat. MP-DV 1000R
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 41 mm
Profiilin korkeus - 42 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 1000 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333033297
Sähkönumero
1467501
Toimittajan tuotenumero
MP-972R
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
41 mm
Profiilin korkeus:
42 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
1000 mm
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
U-profiili, kaksipuolinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
RAL-numero:
0
Katto/lattiakannatin MP-DV 1000R
Katto-/lattiakannatin MP-DV
Laskeaksesi kuinka paljon katto-/lattiakannatin taipuu, laske taivutusmomentti seuraavan kaavan mukaan:M2=Fx(B+0,12)/2. Katso taipuma taulukosta valitulle kannakkeelle. Viivan päässä on suurin sallittu taipuma SS-EN 61537 standardin mukaan (1/20 kannakkeen pituudesta).
Katto-/lattiakannatin MP-DV
Laskeaksesi kuinka paljon katto-/lattiakannatin taipuu, laske taivutusmomentti seuraavan kaavan mukaan:M2=Fx(B+0,12)/2. Katso taipuma taulukosta valitulle kannakkeelle. Viivan päässä on suurin sallittu taipuma SS-EN 61537 standardin mukaan (1/20 kannakkeen pituudesta).


