MP BOLAGEN OY - Kattokiinnike - 8082-48 HST Kattokiinnike
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 135 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 103 mm
Materiaali - teräs
Sarana - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401003
Sähkönumero
1414989
Toimittajan tuotenumero
MP-8082-48
Tukkuerä
1
Leveys:
135 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
103 mm
Materiaali:
teräs
Sarana:
ei
Säädettävä:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Kattokiinnike 8082-48 HST, käytetään kannatinkiskon / ankkurikiskon kanssa. Reikien halkaisija 9. Liitoksessa käytetään ruuvisarjaa6690 (M8X20).
Kattokiinnike HST
Käytetään kannatinkiskon / ankkurikiskon kanssa. Liitoksessa käytetään ruuvisarjaa 6690 (M8X20).
Kattokiinnike HST
Käytetään kannatinkiskon / ankkurikiskon kanssa. Liitoksessa käytetään ruuvisarjaa 6690 (M8X20).


