MP BOLAGEN OY - Keskikannake - 162S2 FE KZnOL C2 200 mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 200...200 mm
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333022796
Sähkönumero
1406831
Toimittajan tuotenumero
MP-162S2
Tukkuerä
1
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Kantavuus:
3900 N
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Keskikannattimeen on integroitu kannatuskieleke, jolloin asentajan ei tarvitse kannatella osaa kiinni ruuvatessa. Keskikannatin vie vain 20 mm tilaa kaapelihyllyn alapuolelta.
Käytetään kattokiinnikkeen (14 673 15) kanssa.
Kiinnitys ruuvisarjalla (14 673 41).
Kannatinkiskot:
14 674 18 L=300 mm
14 674 20 L=500 mm
14 673 22 L=3000 mm


