MP BOLAGEN OY - Keskikannake - 166S2 FE KZnOL C2 600 mm

KopioiKopioi
MP BOLAGEN OY - Keskikannake - 166S2 FE KZnOL C2 600 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 600...600 mm

  • Malli / Tyyppi - ripustettu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333023182

Sähkönumero

1406843

Toimittajan tuotenumero

MP-166S2

Tukkuerä

1

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Malli / Tyyppi:

ripustettu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Kantavuus:

3700 N

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Nopea-asenteinen tikashyllyn ulkopuolinen keskikannatin kannatinkiskoasennukseen.

Keskikannattimeen on integroitu kannatuskieleke, jolloin asentajan ei tarvitse kannatella osaa kiinni ruuvatessa. Keskikannatin vie vain 20 mm tilaa kaapelihyllyn alapuolelta.

Käytetään kattokiinnikkeen (14 673 15) kanssa.
Kiinnitys ruuvisarjalla (14 673 41).

Kannatinkiskot:
14 674 18 L=300 mm
14 674 20 L=500 mm
14 673 22 L=3000 mm