MP BOLAGEN OY - Keskikannatin - MP-161S KeskikannatinBI,600mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 600...600 mm
Malli / Tyyppi - pistoyksikkö
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa - ruuviton
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333003931
Sähkönumero
1467058
Toimittajan tuotenumero
MP-161S
Tukkuerä
1
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mm
Malli / Tyyppi:
pistoyksikkö
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kantavuus:
1500 N
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
56...56 mm
Sisäpuolinen keskikannatin asennetaan tikashyllyn sisäpuolelle, eikä se vaadi ylimääräistä tilaa tikashyllyn alapuolelta. Kiinnitys tarvittaessa keskikannattimen kiinnikkeellä 14 673 26. Kierretanko (10 tai 16 mm) kiinnitetään kannattimen keskimmäiseen reikään. Kannatinkiskoon kiinnitys kiinnikkeellä 14 673 36. Seinäkannake 14 673 48 voidaan liittää keskikannakkeeseen asennusruuvisarjalla 14 673 45.


