MP BOLAGEN OY - Kiinnitystarvike - MP-044E Mutteri E
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierre - metrinen
Korkeus - 10 mm
Ulkohalkaisija - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333122557
Sähkönumero
1467628
Toimittajan tuotenumero
MP-044E
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierre:
metrinen
Korkeus:
10 mm
Ulkohalkaisija:
20 mm
Malli / Tyyppi:
mutteri
Itselukittuva:
kyllä
Kierrekoko (metrinen):
10
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Nylonrenkaalla:
ei
Materiaalin laatu:
8 (teräs)
Laipalla:
kyllä
Hitsattava:
ei
Avaimen leukaväli:
15 mm
Kierteen nousu:
1.5 mm
Vasenkätinen kierre:
ei
Mutteri M10
Mutteria käytetään kierretankokannatuksessa. Myydään 50 kpl:n pakkauksissa.


