MP BOLAGEN OY - Kiinnitystarvike - MP-044R Mutteri R

KopioiKopioi
MP BOLAGEN OY - Kiinnitystarvike - MP-044R Mutteri R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierre - metrinen

  • Korkeus - 10 mm

  • Ulkohalkaisija - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333122687

Sähkönumero

1467629

Toimittajan tuotenumero

MP-044R

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierre:

metrinen

Korkeus:

10 mm

Ulkohalkaisija:

20 mm

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

mutteri

Itselukittuva:

kyllä

Kierrekoko (metrinen):

10

Nylonrenkaalla:

ei

Laipalla:

kyllä

Hitsattava:

ei

Avaimen leukaväli:

15 mm

Kierteen nousu:

1.5 mm

Vasenkätinen kierre:

ei

Mutteri R

Mutteri M10
Mutteria käytetään kierretankokannatuksessa. Myydään 50 kpl:n pakkauksissa.