Etusivu

MP BOLAGEN OY - Kiinnitystarvike - MP-513Z Kattosanka 75 Z

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN OY - Kiinnitystarvike - MP-513Z Kattosanka 75 Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 75...75 mm

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Soveltuu lankahyllylle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333114897

Sähkönumero

1467610

Toimittajan tuotenumero

MP-513Z

Tukkuerä

10

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

75...75 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

45...45 mm

Kattosanka 75 Z levyhyllylle ja valaisinkiskolle Kattosanka
Levyhyllyille ja valaisinkiskoille. Lisää hyllyn korkeutta sen alapuolella noin 4 mm:llä. Kiinnitetään ruuvisarjalla MP-937E.

MP BOLAGEN OY

MP BOLAGEN OY -tuote

Tutustu MP BOLAGEN OY-sarjaan