MP BOLAGEN OY - Kiinnitystarvike - MP-831A Nauha 10x0,5 A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puristus-/kiristysalue - 10...200 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Johdinten lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333180427
Sähkönumero
1467776
Toimittajan tuotenumero
MP-831A
Tukkuerä
1
Puristus-/kiristysalue:
10...200 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Johdinten lukumäärä:
1
Nauha 10x0,5 A
Teräsnauha 10x0,5 mm
Teräsnauha 10x0,5 mm mm pyöristetyin reunoin. Murtoraja 600N/mm² ± 100 N. Nauha (10 m) on rullattu muovikasettiin siten, että nauhan päät on suojassa kasetin sisällä. Huom! Käsittelemättömän putken ympärillä käytä Alusinkki-nauhaa.
Teräsnauha 10x0,5 mm
Teräsnauha 10x0,5 mm mm pyöristetyin reunoin. Murtoraja 600N/mm² ± 100 N. Nauha (10 m) on rullattu muovikasettiin siten, että nauhan päät on suojassa kasetin sisällä. Huom! Käsittelemättömän putken ympärillä käytä Alusinkki-nauhaa.


