MP BOLAGEN OY - Kiinnitystarvike - MP-831R Nauha 10x0,6 R
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puristus-/kiristysalue - 10...200 mm
Materiaali - haponkestävä teräs 316 (V4A)
Johdinten lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333180137
Sähkönumero
1467777
Toimittajan tuotenumero
MP-831R
Tukkuerä
1
Puristus-/kiristysalue:
10...200 mm
Materiaali:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Johdinten lukumäärä:
1
Nauha 10x0,6 R
Teräsnauha 10x0,5 mm
Teräsnauha 10x0,5 mm mm pyöristetyin reunoin. Murtoraja 600N/mm² ± 100 N. Nauha (10 m) on rullattu muovikasettiin siten, että nauhan päät on suojassa kasetin sisällä. Huom! Käsittelemättömän putken ympärillä käytä Alusinkki-nauhaa.
Teräsnauha 10x0,5 mm
Teräsnauha 10x0,5 mm mm pyöristetyin reunoin. Murtoraja 600N/mm² ± 100 N. Nauha (10 m) on rullattu muovikasettiin siten, että nauhan päät on suojassa kasetin sisällä. Huom! Käsittelemättömän putken ympärillä käytä Alusinkki-nauhaa.



