MP BOLAGEN OY - Kiinnitystarvike - MP-900V Kulmakiinnitin
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333015095
Sähkönumero
1467307
Toimittajan tuotenumero
MP-900V
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
9010
MP-900V Kulmakiinnitin
Kulmakiinnitin
Käytetään päätykiinnittimen tavoin seinää tai toista hyllyä vasten. Voidaan myös käyttää kattokiinnittimenä (koskee ainoastaan 75 ja 120 mm:n leveyksiä). Asennetaan yleiskiinnikkeen MP-731 ja asennusruuvin MP-937 avulla.
Kulmakiinnitin
Käytetään päätykiinnittimen tavoin seinää tai toista hyllyä vasten. Voidaan myös käyttää kattokiinnittimenä (koskee ainoastaan 75 ja 120 mm:n leveyksiä). Asennetaan yleiskiinnikkeen MP-731 ja asennusruuvin MP-937 avulla.



