MP BOLAGEN OY - Kiinnitystarvike - MP-926E Jatkoholkki E

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333122717

Sähkönumero

1467620

Toimittajan tuotenumero

MP-926E

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Jatkoholkki E

Jatkoholkki
Kierretangon jatkoholkki