MP BOLAGEN OY - Kiinnitystarvike - MP-946Z Ruuvisarja Z M8x60 mm

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kannan muoto - kuusio

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusio

  • Pituus kuvun alareunaan - 60 mm

  • Kierre - metrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333029771

Sähkönumero

1467508

Toimittajan tuotenumero

MP-946Z

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Kannan muoto:

kuusio

Ruuvausjärjestelmä:

kuusio

Pituus kuvun alareunaan:

60 mm

Kierre:

metrinen

Materiaalin laatu:

8.8 (teräs)

Kierrekoko (metrinen):

8

Uppokanta:

ei

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Täyskierteinen:

ei

Kierteen pituus:

23 mm

Mutterilla:

kyllä

Avaimen leukaväli:

13 mm

Kierteen nousu:

1.25 mm

Laipalla:

ei

Vasenkätinen kierre:

ei

Itselukittuva:

ei

Aluslevyllä:

ei

Avainpään korkeus:

5 mm

Kattokannattimen tai ankkurikiskon keskikannakkeeseen kiinnittämiseen.

Sisältää pultin ja rihlatun mutterin. Myydään 10 kpl pakkauksena.