MP BOLAGEN OY - Kulmakappale - MP-483V Säädet. Kulmak. 600V

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN OY - Kulmakappale - MP-483V Säädet. Kulmak. 600V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Levyhyllyn korkeus - 45 mm

  • Levyhyllyn leveys - 600 mm

  • Kulma - säädettävissä

  • Rakennetyyppi - jäykkä kulma

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333154275

Sähkönumero

1467768

Toimittajan tuotenumero

MP-483V

Tukkuerä

1

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Levyhyllyn korkeus:

45 mm

Levyhyllyn leveys:

600 mm

Kulma:

säädettävissä

Rakennetyyppi:

jäykkä kulma

Materiaali:

teräs

Kansikappaleella:

ei

Väri:

valkoinen

Kaaren muoto:

sileä kulma

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin paksuus:

1.25 mm

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

NATO-kiinnitysreiät:

ei

RAL-numero:

9010

Säädettävä kulmakappale 600V