MP BOLAGEN OY - Kulmakappale säädettävä - 453SV C2 300mm MUS

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN OY - Kulmakappale säädettävä - 453SV C2 300mm MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Levyhyllyn korkeus - 45 mm

  • Levyhyllyn leveys - 300 mm

  • Kulma - säädettävissä

  • Rakennetyyppi - jäykkä kulma

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333153643

Sähkönumero

1406899

Toimittajan tuotenumero

MP-453SV

Tukkuerä

1

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Levyhyllyn korkeus:

45 mm

Levyhyllyn leveys:

300 mm

Kulma:

säädettävissä

Rakennetyyppi:

jäykkä kulma

Materiaali:

teräs

Kansikappaleella:

ei

Väri:

musta

Kaaren muoto:

sileä kulma

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9005

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Säädettävä kulmakappale, musta, 300mm levyhyllylle.

MP BOLAGEN OY -tuote

Tutustu MP BOLAGEN OY-sarjaan