MP BOLAGEN OY - Lankahylly - 719Z4 Fe C4 Z4 Lankahylly

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 55 mm

  • Korkeus - 51 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5248 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333049472

Sähkönumero

1468856

Toimittajan tuotenumero

MP-719Z4

Tukkuerä

2

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

55 mm

Korkeus:

51 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

1804 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Paino:

0.732 kg/m

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lankahylly (Ø 4 mm) vaativiin olosuhteisiin. Korkeus 58 mm. Leveys 55 mm. Pituus 2500 mm.

Markkinoiden kestävin lankahylly. Uusi Z4 pinnoite on erittäin ympäristöystävällinen kuumasinkitykseen verrattuna. Bezinal® pinnoite (95 % sinkkiä ja 5 % alumiinia) on eutektinen seos, jolla on erittäin hyvä korroosionkesto ja muokattavuus. Sen elinikä on merkittävästi pidempi kuin kuumasinkityillä lankahyllyillä.