MP BOLAGEN OY - Lankahylly - 722HE Fe C1 KS Lankahylly

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 120 mm

  • Korkeus - 110 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9940 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333050980

Sähkönumero

1468859

Toimittajan tuotenumero

MP-722HE

Tukkuerä

2

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

120 mm

Korkeus:

110 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

10302 mm²

Paino:

1.56 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Korkea lankahylly (Ø 5 mm). Korkeus 110 mm. Leveys 120 mm. Pituus 2500 mm.

Lankahyllyn korkea reuna antaa enemmän tilaa kaapeleille sekä lisää kantavuutta. Lankahyllyn liitoksissa käytetään kiinnikettä MP-731S (14 672 37).