MP BOLAGEN OY - Lankahylly - 724HZ4 Fe C4 Z4 Lankahylly

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 110 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

25371 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333051666

Sähkönumero

1468870

Toimittajan tuotenumero

MP-724HZ4

Tukkuerä

2

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

300 mm

Korkeus:

110 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

28482 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Paino:

2.48 kg/m

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Korkea lankahylly (Ø 5 mm) vaativiin olosuhteisiin. Korkeus 110 mm. Leveys 300 mm. Pituus 2500 mm.

Lankahyllyn korkea reuna antaa enemmän tilaa kaapeleille sekä lisää kantavuutta.

Markkinoiden kestävin lankahylly. Uusi Z4 pinnoite on erittäin ympäristöystävällinen kuumasinkitykseen verrattuna. Bezinal® pinnoite (95 % sinkkiä ja 5 % alumiinia) on eutektinen seos, jolla on erittäin hyvä korroosionkesto ja muokattavuus. Sen elinikä on merkittävästi pidempi kuin kuumasinkityillä lankahyllyillä.