MP BOLAGEN OY - Lankahylly - 725HZ4 Fe C4 Z4 Lankahylly
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 400 mm
Korkeus - 110 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25371 kg CO₂-eq/km
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 3477 kg CO₂-eq/km.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333051956
Sähkönumero
1468876
Toimittajan tuotenumero
MP-725HZ4
Tukkuerä
2
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
400 mm
Korkeus:
110 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2500 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
38000 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Paino:
3.45 kg/m
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lankahyllyn korkea reuna antaa enemmän tilaa kaapeleille sekä lisää kantavuutta.
Markkinoiden kestävin lankahylly. Uusi Z4 pinnoite on erittäin ympäristöystävällinen kuumasinkitykseen verrattuna. Bezinal® pinnoite (95 % sinkkiä ja 5 % alumiinia) on eutektinen seos, jolla on erittäin hyvä korroosionkesto ja muokattavuus. Sen elinikä on merkittävästi pidempi kuin kuumasinkityillä lankahyllyillä.



