MP BOLAGEN OY - Lankahylly - MP-719E Lankahylly 55mm

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 55 mm

  • Korkeus - 51 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5248 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333049335

Sähkönumero

1467200

Toimittajan tuotenumero

MP-719E

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

55 mm

Korkeus:

51 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

1804 mm²

Paino:

0.728 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lankahylly 55E 2,5 m

Lankahylly 2,5m
Kaaviokuva näyttää taipuman L=1,5 m ja 2 m:n kannakevälillä. Murtovarmuus: ≥1,7 kert. maks.kuorma. Poikittaislankojen päät on viistetty. Lankahyllyt asennusosineen voidaan toimittaa maalattuina eri värisävyihin. Pituus 2,5 m.