MP BOLAGEN OY - Lankahylly - MP-720V Lankahylly 75mm

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 75 mm

  • Korkeus - 58 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5248 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333950716

Sähkönumero

1467958

Toimittajan tuotenumero

MP-720V

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

75 mm

Korkeus:

58 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

2950 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Paino:

0.8 kg/m

Työpituus:

2500 mm

Halkaisija pituussuuntainen johto:

4 mm

Halkaisija poikittainen lanka:

4 mm

RAL-numero:

9010

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lankahylly MP-720V valkoinen 75V 2,5 m

Lankahylly 2,5m
Kaaviokuva näyttää taipuman L=1,5 m ja 2 m:n kannakevälillä. Murtovarmuus: ≥1,7 kert. maks.kuorma. Poikittaislankojen päät on viistetty. Lankahyllyt asennusosineen voidaan toimittaa maalattuina eri värisävyihin. Pituus 2,5 m.