MP BOLAGEN OY - Lankahylly - MP-723S3 Lankahylly 200mm 3m

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 56 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9940 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333048949

Sähkönumero

1467214

Toimittajan tuotenumero

MP-723S3

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

200 mm

Korkeus:

56 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

9009 mm²

Paino:

1.38 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lankahylly 200S 3 m

Lankahylly 3m
Kaaviokuva näyttää taipuman L=1,5 m ja 2 m:n kannakevälillä. Murtovarmuus: ≥1,7 kert. maks.kuorma. Poikittaislankojen päät on viistetty. Lankahyllyt asennusosineen voidaan toimittaa maalattuina eri värisävyihin. Pituus 3 m.