MP BOLAGEN OY - Lankahylly - MP-726R Lankahylly 500mm

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 58 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

20915 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333049885

Sähkönumero

1467225

Toimittajan tuotenumero

MP-726R

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

500 mm

Korkeus:

58 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

23760 mm²

Paino:

3.59 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lankahylly 500R 2,5 m

Lankahylly 2,5m
Kaaviokuva näyttää taipuman L=1,5 m ja 2 m:n kannakevälillä. Murtovarmuus: ≥1,7 kert. maks.kuorma. Poikittaislankojen päät on viistetty. Lankahyllyt asennusosineen voidaan toimittaa maalattuina eri värisävyihin. Pituus 2,5 m.