MP BOLAGEN OY - Lattiajalka MP-Bolagen - U038G Fe C1 Jalka HAR
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 25 mm
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333500379
Sähkönumero
1468560
Toimittajan tuotenumero
MP-U038G
Tukkuerä
1
Korkeus:
25 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Säädettävä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
7012
Raskas pistorasiapylvään jalusta. Vakiojalka Quattro -malleille janormaalia korkeammille pistorasiapylväille.
Jalusta soveltuu vapaasti seisoviin Duo ja Quattro pylväsmallehin. Harmaa (RAL7012) jalusta sulautuu hyvin tyypillisiin lattiapintoihin. Jalustan massa on 12,5 kg. Mitat: 420x420x25 mm.
Jalusta soveltuu vapaasti seisoviin Duo ja Quattro pylväsmallehin. Harmaa (RAL7012) jalusta sulautuu hyvin tyypillisiin lattiapintoihin. Jalustan massa on 12,5 kg. Mitat: 420x420x25 mm.


