MP BOLAGEN OY - Levyhylly - MP-374S Jatkokappale 500mm

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333124599

Sähkönumero

1467131

Toimittajan tuotenumero

MP-374S

Tukkuerä

1

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

plug-in liitäntä

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Pituus:

180 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

45...45 mm

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

MP-374S Jatkokappale keskikannattimella 500mm levyhyllylle

Jatkokappale keskikannattimella
Jatkokappaleessa on sisäänrakennettu keskikannatin. Jatkot 100-600 mm voidaan lukita kiinnikkeillä MP-906, Jatkoissa 50-75 mm on sisäänrakennetut lukitusnastat. Jatkon keskikannattimen maks.kuorma 150 kg tasaisesti jakautuvalla kuormalla.