MP BOLAGEN OY - Päätykappale - 582V C2 Päätyk. 600 mm

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn leveys - 600 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Väri - valkoinen

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333134321

Sähkönumero

1467673

Toimittajan tuotenumero

MP-582V

Tukkuerä

10

Levyhyllyn leveys:

600 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Päätykappale päättyvän valkoisen levyhyllyn viimeistelyyn.