MP BOLAGEN OY - Päätykappale - MP-170P Päätykappale

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 105 mm

  • Leveys - 27 mm

  • Malli / Tyyppi - pääty

  • Syvyys - 27 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333008455

Sähkönumero

1467506

Toimittajan tuotenumero

MP-170P

Tukkuerä

1

Pituus:

105 mm

Leveys:

27 mm

Malli / Tyyppi:

pääty

Syvyys:

27 mm

Materiaali:

muovi

Soveltuu:

C-profiili

Väri:

punainen

Päätykappale

Päätykappale
Tikashyllyille MP-S, PZ ja AZ