MP BOLAGEN OY - Päätykappale - MP-592V Päätyk. valai.kis. 50V

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn leveys - 50 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Väri - valkoinen

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333133515

Sähkönumero

1467666

Toimittajan tuotenumero

MP-592V

Tukkuerä

1

Levyhyllyn leveys:

50 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Päätykappale valaisinkiskolle 50V

Levyhyllyn päätykappale
Kiinnitetään levyhyllyn päätyyn