MP BOLAGEN OY - Päätykiinnike - MP-594V Päätykiinnike 50mm VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 50 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333131863
Sähkönumero
1467656
Toimittajan tuotenumero
MP-594V
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
50 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Päätykiinnikkeellä voidaan kiinnittää levyhyllyn pää seinään.


