MP BOLAGEN OY - Päätykiinnike - MP524V Päätykiinnike 100mm VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 100 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333132099
Sähkönumero
1467657
Toimittajan tuotenumero
MP-524V
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
100 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
MP-524V Päätykiinnike 100mm VAL, levyhyllylle ja valaisinkiskolle
MP BOLAGEN OY -tuote
Tutustu MP BOLAGEN OY-sarjaan


