MP BOLAGEN - Päätylevy DUCTEL - TBD100-1 AN
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
100 mmPinnan suojaus:
anodisoituTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 100 mm
Leveys - 49 mm
Materiaali - alumiini
Halogeeniton - kyllä
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DUCTEL
EAN-koodi
6438269318101
Sähkönumero
1420690
Toimittajan tuotenumero
MP-TBD100-1
Tukkuerä
2
Korkeus:
100 mm
Leveys:
49 mm
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei



