MP BOLAGEN OY - Porttikannatin - MP-052V Porttikannatin,200mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 35 mm
Korkeus - 14 mm
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269325697
Sähkönumero
1467832
Toimittajan tuotenumero
MP-052V
Tukkuerä
1
Pituus:
35 mm
Korkeus:
14 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Leveys:
300 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010


