MP BOLAGEN OY - Porttikannatin - MP-052Z Porttikannatin,200mm

KopioiKopioi
MP BOLAGEN OY - Porttikannatin - MP-052Z Porttikannatin,200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 35 mm

  • Korkeus - 14 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269325642

Sähkönumero

1467827

Toimittajan tuotenumero

MP-052Z

Tukkuerä

1

Pituus:

35 mm

Korkeus:

14 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

300 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...200 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Porttikannatin 200Z

Porttikannatus
Porttikannatus rakennetaan porttikannakkeen ja 10 mm:n kierretangon avulla. Hylly kiinnitetään porttikannakkeeseen yleiskiinnikkeellä MP-731 ja ruuvisarjalla MP-937.