MP BOLAGEN OY - Porttikannatin - MP-053V Porttikannatin,300mm

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 35 mm

  • Korkeus - 14 mm

  • Malli / Tyyppi - profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269325703

Sähkönumero

1467833

Toimittajan tuotenumero

MP-053V

Tukkuerä

1

Pituus:

35 mm

Korkeus:

14 mm

Malli / Tyyppi:

profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

400 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Porttikannatin 300V

Porttikannatin
Porttikannatus tehdään porttikannakkeen ja 10 mm:n kierretangon avulla. Hylly kiinnitetään porttikannakkeeseen yleiskiinnikkeellä MP-731.