MP BOLAGEN OY - Porttikannatin - MP-054S Porttikannatin,400mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 35 mm
Korkeus - 14 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269325611
Sähkönumero
1467824
Toimittajan tuotenumero
MP-054S
Tukkuerä
1
Pituus:
35 mm
Korkeus:
14 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
500 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Porttikannatus
Porttikannatus rakennetaan porttikannakkeen ja 10 mm:n kierretangon avulla. Hylly kiinnitetään porttikannakkeeseen yleiskiinnikkeellä MP-731 ja ruuvisarjalla MP-937.



