MP BOLAGEN OY - Porttikannatin - MP-055V Porttikannatin,500mm

KopioiKopioi
MP BOLAGEN OY - Porttikannatin - MP-055V Porttikannatin,500mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 35 mm

  • Korkeus - 14 mm

  • Malli / Tyyppi - profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269325727

Sähkönumero

1467835

Toimittajan tuotenumero

MP-055V

Tukkuerä

1

Pituus:

35 mm

Korkeus:

14 mm

Malli / Tyyppi:

profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

600 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Porttikannatin 500V

Porttikannatin
Porttikannatus tehdään porttikannakkeen ja 10 mm:n kierretangon avulla. Hylly kiinnitetään porttikannakkeeseen yleiskiinnikkeellä MP-731.