Etusivu

MP BOLAGEN OY - Porttikannatin - MP-056V Porttikannatin,600mm

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN OY - Porttikannatin - MP-056V Porttikannatin,600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 35 mm

  • Korkeus - 14 mm

  • Malli / Tyyppi - profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 700 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269325734

Sähkönumero

1467836

Toimittajan tuotenumero

MP-056V

Tukkuerä

1

Pituus:

35 mm

Korkeus:

14 mm

Malli / Tyyppi:

profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

700 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Porttikannatin 600V

Porttikannatus. Porttikannatus rakennetaan porttikannakkeen ja 10 mm:n kierretangon avulla. Hylly kiinnitetään porttikannakkeeseen yleiskiinnikkeellä MP-731 ja ruuvisarjalla MP-937.