MP BOLAGEN OY - Pystykulma - MP-1233Z Pystykulma 300

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 300 mm

  • Kulma - 90°

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Materiaali - teräs

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269326540

Sähkönumero

1468809

Toimittajan tuotenumero

MP-1233Z

Tukkuerä

1

Tikashyllyn leveys:

300 mm

Kulma:

90°

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Materiaali:

teräs

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Kaaren muoto:

muu

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Sarana:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Pystykulma 90 MP-1233Z 300 tikashyllylle

Pystykulma tyypeille MP-S, MP-LS, MP-PZ. Liittämiseksi tarvitaan 4 kpl jatkokappaleita.