MP BOLAGEN OY - Seinäkannake - 943V Fe C2 kannatin VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 270 mm
Korkeus - 100 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333112985
Sähkönumero
1467349
Toimittajan tuotenumero
MP-943V
Tukkuerä
10
Pituus:
270 mm
Korkeus:
100 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
230 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010


