MP BOLAGEN OY - Seinäkannake - MP-174Z2 Seinäkannatin, 400mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 450 mm
Korkeus - 120 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
26 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333098999
Sähkönumero
1467073
Toimittajan tuotenumero
MP-174Z2
Tukkuerä
1
Pituus:
450 mm
Korkeus:
120 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...400 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
2500 N
Seinäkannatin KN tyypeille MP-S, PZ, PAZ
Tikashylly kiinnitetään kannattimeen asennusruuveilla MP-937 etureunasta ja yleiskiinnikkeellä MP-731 takareunasta tarpeen mukaan. Huokoisissa seinissä käytetään pohjalaattaa. Murtovarmuus ≥ 1,7 kert. maks.kuorma.


