MP BOLAGEN OY - Seinäkannake - MP-175Z2 Seinäkannatin, 500mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 550 mm
Korkeus - 130 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333099125
Sähkönumero
1467074
Toimittajan tuotenumero
MP-175Z2
Tukkuerä
1
Pituus:
550 mm
Korkeus:
130 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...500 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
3700 N
Seinäkannatin KN tyypeille MP-S, PZ, PAZ
Tikashylly kiinnitetään kannattimeen asennusruuveilla MP-937 etureunasta ja yleiskiinnikkeellä MP-731 takareunasta tarpeen mukaan. Huokoisissa seinissä käytetään pohjalaattaa. Murtovarmuus ≥ 1,7 kert. maks.kuorma.


