MP BOLAGEN OY - Seinäkannake - MP-762S Seinäkannatin KL600mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 150 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 42 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 120...600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333055565
Sähkönumero
1467885
Toimittajan tuotenumero
MP-762S
Tukkuerä
1
Korkeus:
150 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
42 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
120...600 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1500 N
Ulkopuolinen seinäkannatin tyyppi KL
Seinäkannatin on mitoitettu suuremmille kuormille. Murtovarmuus: ≥ 1,7 kertaa maks.kuorma. käytettäessä lankahyllyillä seinäkannatin lukitaan lankahyllyyn seinäkannattimen kiinnikkeellä MP-733. Maks.kuorma = 150 kg.


