MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP528Z Seinäkannatin ulkop.100
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 135 mm
Korkeus - 125 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
EAN-koodi
7394333113401
Sähkönumero
1467605
Toimittajan tuotenumero
MP-528Z
Tukkuerä
10
Pituus:
135 mm
Korkeus:
125 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
30 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
400 N


