MP BOLAGEN OY - T-kappale - MP-135Z T-kappale Tikash. 500Z
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 56 mm
Tikashyllyn leveys - 500 mm
Materiaali - teräs
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Sisäsäde - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333019499
Sähkönumero
1467449
Toimittajan tuotenumero
MP-135Z
Tukkuerä
1
Tikashyllyn korkeus:
56 mm
Tikashyllyn leveys:
500 mm
Materiaali:
teräs
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Sisäsäde:
230 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Symmetrinen:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
T-haaroituskappale tyypeille MP-S, PZ, PAZ
T-kappaleen liittämiseksi tarvitaan 6 kpl jatkokappaleita MP-107. Huom. Leveyksillä 400 - 600 on enemmän välipienoja.


