MP BOLAGEN OY - Telekouru - MP-130S Heikkovirtako. 200S 3m

KopioiKopioi
MP BOLAGEN OY - Telekouru - MP-130S Heikkovirtako. 200S 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 25 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10134 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333025377

Sähkönumero

1467481

Toimittajan tuotenumero

MP-130S

Tukkuerä

1

Leveys:

200 mm

Korkeus:

25 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

0.6 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

4875 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Heikkovirtakouru 200S 3 m

Heikkovirtakouru, umpinainen
Kourussa on kiinnitysreiät keskellä ja päissä