MP BOLAGEN OY - Tikashylly - 6013-33 RST 300x157x6000

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)

  • Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä

  • Korkeus - 157 mm

  • Leveys - 300 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333400150

Sähkönumero

1414931

Toimittajan tuotenumero

MP-6013-33

Tukkuerä

1

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Korkeus:

157 mm

Leveys:

300 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (1.4301)

Poikkipuolien väli:

300 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

5319 mm²

Paino:

3.84 kg/m

Tikashylly 6013-33 6 m ruostumaton, vahvistettu, täyttää ELAMA:n vaatimukset vahvistetuille raskaille tikashyllyille, toimitetaan C-profiilin putkipienoilla

Tikashylly 6 m RST
Täyttää EL AMA:n vaatimukset raskaille tikashyllyille. Haponkestävä SS233 / EN1.4301. Ruostumaton SS2348 / AISI 316L / EN1.4404. Tikashylly toimitetaan C-profiilin putkipienoilla, kuva liitteenä. Tikkaan pituus 6 m ja pienaväli c-c 300 mm.