MP BOLAGEN OY - Tikashylly - MP-192Z Fe 200x100x6000 KS FZ

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 100 mm

  • Leveys - 200 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333003221

Sähkönumero

1467085

Toimittajan tuotenumero

MP-192Z

Tukkuerä

1

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

100 mm

Leveys:

200 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Poikkipuolien väli:

300 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

13200 mm²

Paino:

5.25 kg/m

Vahvistettu raskas tikashylly pitkille kannatusväleille. C4 ilmastorasitusluokka. Kuumasinkitty 60 µm pinnoite. Rei'itetyt pienat. Kohteisiin joissa on suuri ilmankosteus ja paljon ilman epäpuhtauksia.

FZ-sarjan vahvistetut raskaat tikashyllyt ovat kustannustehokas ratkaisu pitkille kannatinväleille ja suurille kaapelikuormille. Soveltuu korkean ilmastorasitusluokan kohteisiin. Tikkaan perforointi mahdollistaa nopean kojeiden ja laitteiden kiinnityksen tikkaan omaa kantokykyä vaarantamatta.