MP BOLAGEN OY - Valaisinkannatin 200V - MP-642V Valaisinkannatin 200V

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Väri - valkoinen

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333136813

Sähkönumero

1467688

Toimittajan tuotenumero

MP-642V

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9010

Valaisinkannatin 200V

Valaisinkannatin
Valaisinkannatin tukeutuu hyllyn kummankin reunan yli. Pistotulppaliitännäiset valaisimet voidaan tällöin helposti siirtää hyllyn pituussuunnassa. Kannattimia valmistetaan tilauksesta hyllyleveyksille 300 - 600 mm.