MP BOLAGEN OY - Väliseinä - 137Z4 Fe C4 Z4 Erotuslevy
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jakokorkeus - 25 mm
Malli / Tyyppi - L-profiili
Pituus - 2750 mm
Kiinnitystapa - ruuviton
Kiinnitysreiät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333140636
Sähkönumero
1406810
Toimittajan tuotenumero
MP-137Z4
Tukkuerä
25
Jakokorkeus:
25 mm
Malli / Tyyppi:
L-profiili
Pituus:
2750 mm
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kiinnitysreiät:
kyllä
Materiaali:
teräs
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
sinkki
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Kaapeleiden erotuslevy kiinnitetään taitettavilla kielekkeillä tai vaihtoehtoisesti ohjausrei'istä (c-c 250 mm). Liitoksissa ja keskikannattimen ylityksissä käytetään MP-137P (14 676 90) jatkokappaletta.
Uusi Z4 pinnoite on ympäristöystävällisempi ja korroosiokestolta parempi kuin 85 μm kuumasinkitty teräs!


